曜日別特売

電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付

電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。

材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081975T-WRMT3450LG/RS-1050-
10,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
76081966T-WRMT3430LG/RS821-87558003
7,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする