東芝
サーチライト
連続点灯時間
約55時間(アルカリ乾電池使用時)
約30時間(マンガン乾電池使用時)
全光束(Lm)
75lm
トラスコ品番
434-9768
寸法(mm)
105×105×210
質量(g)
280
タイプ
単一*4本
電圧(V)
1.5V
使用電球
LED
耐水性
防滴タイプ
照射距離(m)
約60m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082185
KFL-1800(W)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください