シモン
牛本革手袋 CG-710
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
0.8±0.5%
メーカー商品コード
4130005
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76091933
CG-710
フリー
23.5
23.5
11.5
23
牛本革
白
内縫い
耐久性、柔軟性
アテ無
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください