シモン
豚革手袋 PL-717
(1件のレビュー)
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
仕様
袖口:マジック止め式、裏地なし
厚さ(mm)
0.6±0.5%
メーカー商品コード
4130805
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76091985
PL-717
M
22
8.0
10.0
20.0
豚革
白
内縫い
通気性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
76091994
PL-717
L
23
8.5
10.5
21.0
豚革
白
内縫い
通気性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
76092003
PL-717
LL
24
9.0
-
22.0
豚革
白
-
通気性、柔軟性
マジック式
アテ無
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください