曜日別特売

牛床革オイル加工手袋 OIL-107

牛床革オイル加工手袋 OIL-107 - シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107 - シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107 - シモン
(3件のレビュー)

特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092143OIL-107M23.58.51122牛床革(オイル加工)青緑オイル加工耐久性、油汚れに強い親指付根:床革当て付き10
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
76092152OIL-107L249-23牛床革-オイル加工耐油・耐熱親指付根に床革当て付き。10
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
76092161OIL-107LL259.512.525牛床革(オイル加工)青緑オイル加工耐久性、油汚れに強い親指付根:床革当て付き10
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092152
2021-12-12
用途: 金属精錬業務
有限会社根本金属精錬所

耐熱耐久性に優れ、ばらつきも少なく大変丈夫な革手袋です、定番商品としてリピート購入しています。

2018-11-29
用途: 鉄筋工事業です
建設業・工事業

鉄筋加工組み立てで使用してます。濡れも使い易いです

1が参考にしています
対象商品 : 76092152
2016-05-06
用途: 鉄筋溶接、鉄筋加工
大谷内鉄筋建設業・工事業

鉄筋溶接工の職人です。かなりいいのですが、甲の縫い目がちょっと、弱い気がします。
市販で売っているのよりは、全然、強いと思います。値段も手ごろです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする