シモン
牛床革オイル加工手袋 OIL-109
厚さ(mm)
1.4±0.5%
メーカー商品コード
4112225
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17037606
OIL-109
1双
フリー
23.5
9.0
11.5
23.0
牛床革(オイル加工)
青緑
オイル加工、内綿
耐久性、油汚れに強い
親指付根:本革当て付き
1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
76092177
OIL-109
1袋(10双)
フリー
23.5
9.0
-
23.0
牛床革
-
オイル加工
耐久性、油汚れに強い
親指付根に床革当て付き。
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください