シモン
溶接用手袋 5本指 122AP N
(1件のレビュー)
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途
溶接、溶断。
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140061
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092423
122AP N
フリー
35
9
13.0
26.0
手部/牛本革、袖部/牛床革
黄/グレー
内縫い
熱(火花)・耐久性
アテ無
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください