溶接用手袋 3本指 120DK N

溶接用手袋 3本指 120DK N - シモン溶接用手袋 3本指 120DK N - シモン
(7件のレビュー)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140041内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092441120DK Nフリー352326牛床革グレー内縫い熱(火花)・耐久性アテ無1
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092441
2024-05-17
用途: 溶接作業時
製造業

使いやすく、丈夫で助かっています。
またリピート注文させていただきます。

対象商品 : 76092441
2019-06-26
用途: パン焼きオーブン
デジョイピザ飲食業

本来の用途ではないが、破れないので良い。もう少し厚みがあればなお良い。匂いは仕方がない。

対象商品 : 76092441
2019-11-22
用途: 溶接時、製缶作業に使用

半自動溶接の、厚物用に買ってみましたが、あまり向いていないようです。

対象商品 : 76092441
2018-01-12
用途: 溶接
建設業・工事業

価格、品質共に一番|ハードな作業にも耐えるおススメの商品です。

対象商品 : 76092441
2018-05-14
用途: 溶接作業時
製造業

この値段で購入出来るなら満足です。また必要になったら購入したいと思っています。

対象商品 : 76092441
2017-05-23
用途: 溶接
建設業・工事業

適度に柔らかく扱いやすくて耐久性もあり大満足です。

対象商品 : 76092441
2017-05-22
用途: ジェットランス切断作業
大和工業株式会社宮津事業所

高温の作業場で使用し、火花を浴びるので手袋の縫い目が切れたり、ほつれたりして穴が開き火傷していたので、この3本指の手袋を試しに使いました。5本指に比べ縫い目が少ないので、穴は開きにくいですが、困ったことに熱を貯めやすいようで、手が熱くなると言われました。
もう少し様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする