ジーベックテクノロジー
交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型)
ヘッド形状
円柱
タイプ
セラミック砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
粒度
加工可能穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76082991
CH-PB-3R
3×3
#800
(1次)3超
¥
1,900
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083007
CH-PB-4R
4×4
#800
(1次)4超
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083016
CH-PB-5R
5×5
#800
(1次)5超
¥
2,500
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083061
CH-PO-3R
3×3
#400
(1次)3超
¥
1,900
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083077
CH-PO-4R
4×4
#400
(1次)4超
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76083086
CH-PO-5R
5×5
#400
(1次)5超
¥
2,500
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083131
CH-PM-3R
3×3
#220
(1次)3超
¥
1,900
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76083147
CH-PM-4R
4×4
#220
(1次)4超
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
当日出荷
76083156
CH-PM-5R
5×5
#220
(1次)5超
¥
2,500
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083165
CH-PM-5R-C01
5×10
#220
(1次)5超
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2分で分かる「XEBECストーン弾性シャフトタイプ」
参考になった