曜日別特売

モーター検相器

モーター検相器 - 三和電気計器

接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能
電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単
モーターの軸を手回すだけで確認可能

用途三相交流のモーターで使用可能付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76084757KS372×128×38約2107238128
26,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする