曜日別特売

フレキシブルクランプメータ

フレキシブルクランプメータ - 三和電気計器
(1件のレビュー)

真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載

用途動力機器等の電流測定仕様最大過負荷保護入力:AC5000A付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書種別フレキシブルクランプメータケーブル長(m)約1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く)周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消)表示桁数3150サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600VRoHS指令(10物質対応)対応特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895252DCL3000R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)30/300/3000LR03(単4形1.5V)×2最大約15070×120×26約300(電池含む)7026120
43,800
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76084784DCL3000R30/300/3000LR03(単4形1.5V)×2最大約15070×120×26約300(電池含む)7026120
34,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76084784
2021-11-21
用途: 発電機の出力電流の測定
山﨑電気管理事務所

旧来のクランプメーターではクランプできない太い電線の計測で使用したが、使用中電源の自動OFF機能が働き連続計測ができない不便があった。電源の自動OFF機能に停止スィッチがあると使いやすい。フレキシブルコアに電流が流れているときはOFF機能が動作しないように設定できれば大変都合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする