曜日別特売

PCリンクデジタルマルチメーター

PCリンクデジタルマルチメーター - カイセ

バーグラフが5倍の感度でズームアップ
PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます
ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能
最大/最小値、ピークホールド、偏差測定
ホルスタ、温度プローブを標準装備

仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096474KT-2009(レンジ)50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V、(分解能)0.01mV、0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V、(分解能)0.01V、0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)50、500、5k、50k、500k、5M、50M、(分解能)0.01、0.1、1、10、100、1k、10k87×186×353409V 6F22(006P)電池1本
35,970
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする