曜日別特売

デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター - カイセデジタルマルチメーター - カイセ
(1件のレビュー)

文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群
単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可
20A AC/DC測定

付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本表示4000カウントLCD文字高(mm)20サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096517SK-61611台(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
76096526SK-61631台(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
12701607SK-6161(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701616SK-6163(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790409SK-6161(英語版一般校正証明書付)1セット(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790418SK-6163(英語版一般校正証明書付)1セット(レンジ)400mV、4V、40V、400V、1000V、(分解能)0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)4V、40V、400V、750V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k75×160×341801.5V R6P 電池2本
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76096517
2024-01-24
用途: 二輪四輪の整備に使用しています。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っているものと、ほとんど同じなので馴染みやすく、すぐに使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする