カイセ
ケース一体型デジタルマルチメーター
高精度なコンパクトDMM
4000アカウント大型LCDを採用
ポケットサイズながら、多項目の測定に対応
最大/最小値、偏差測定が可能
0.5%DC Vの高精度
仕様
周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品
電池(3V CR2032)1個内蔵
表示
4000カウントLCD
文字高(mm)
14
機能
最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オート/マニュアルレンジ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76096587
SK-6555
(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
(レンジ)4V、40V、400V、600V、(分解能)1mV、10mV、100mV、1V
(レンジ)400、4k、40k、400k、4M、40M、(分解能)0.1、1、10、100、1k、10k
78×118×16
110
3V CR2032 電池1個
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください