リーク(漏れ電流)クランプメーター

リーク(漏れ電流)クランプメーター - カイセ

バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ
ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます
ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット
使い易い小型リーククランプ
連続100時間使用可(アルカリ電池使用)

付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096815SK-7820(レンジ)400V、600V(レンジ)40mA、400mA、40A、100A1.5V(L) R03 電池2本最大Φ24mm58×168×27170
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
76096824SK-7825(レンジ)400V、600V(レンジ)40mA、400mA、40A、100A1.5V(L) R03 電池2本最大Φ40mm58×184×27180
35,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする