カイセ
ペン型自動車配線チェッカー
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可
国産車と輸入車の両方に対応
LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認
工具感覚で測定できるペン型
用途
カーナビ取付時の配線チェックに
付属品
100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76097025
SK-6594
28×190×20
50
3V CR2032電池1個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください