Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V
コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
充電時間(時間)4(90%まで)出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13.18規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブコンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満入力電流(A)(最大)8定格出力電圧(V)100警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V内容量1台