弘進ゴム
プロエックスα ブルゾン
海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。
ズボン裾カット調整可能で、ブルゾンのフロント部分は厚手の手袋でも開閉しやすいです。
大型スライドファスナー&マジック仕様。
用途
水産業、漁業など。
材質
PVC(塩ビ)
仕様
大型スライドファスナー&マジック仕様、フード取外し可、二重前立、二重袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76095905
G0614AG
ネイビー
S
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095914
G0614AG
ネイビー
M
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095923
G0614AG
ネイビー
L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095932
G0614AG
ネイビー
LL
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095941
G0614AG
ネイビー
3L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095957
G0614AG
ネイビー
4L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76095966
G0614AM
ライム
S
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095975
G0614AM
ライム
M
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095984
G0614AM
ライム
L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76095993
G0614AM
ライム
LL
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096002
G0614AM
ライム
3L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096011
G0614AM
ライム
4L
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください