弘進ゴム
プロエックスα 胸付ズボン
海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。
ズボン裾カット調整可能。
用途
水産業、漁業など。
仕様
着脱式調整付サスペンサー、ズボン裾カット調節、尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り、膝裏補強付
材質
PVC(塩ビ)
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ライム
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76096027
G0614AH
ネイビー
S
66
66~74
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096036
G0614AH
ネイビー
M
69
72~82
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096045
G0614AH
ネイビー
L
72
78~88
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
76096054
G0614AH
ネイビー
LL
75
84~94
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
76096063
G0614AH
ネイビー
3L
78
90~100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096072
G0614AH
ネイビー
4L
81
96~106
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096081
G0614AL
ライム
S
66
66~74
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096097
G0614AL
ライム
M
69
72~82
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096106
G0614AL
ライム
L
72
78~88
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096115
G0614AL
ライム
LL
75
84~94
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
76096124
G0614AL
ライム
3L
78
90~100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096133
G0614AL
ライム
4L
81
96~106
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください