曜日別特売

ガイドブロック

ガイドブロック - SK(新潟精機)ガイドブロック - SK(新潟精機)ガイドブロック - SK(新潟精機)
(6件のレビュー)

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。

用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
全幅(mm)
最大加工長さ(mm)
最大加工厚(mm)
最大加工幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86921877GB-S321887052202028
800
559
615(税込)
当日出荷
86921886GB-M6929029091555555
1,500
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 小枝のカット
製造業

小枝の小物を作るのに使用しております。今回購入して12φの小枝を斜め切りして200本目でガイドブロックが真っ二つに切れ、思ったより早く切れましたのが残念です。早く切れた理由は底面と側面が中空になっている為に歯の当たるところが数ミリの暑さでした。全体は中空で構いませんが歯の当たる所は中空で無く肉厚にして欲しいと思います。
 綺麗に二つに切れましたのでエポキシボンドを流し木片で補強して再使用です。今度は400本位まで伸びると思います。新規購入する方は、購入したら底面全体にエポキシ樹脂や切れずらい樹脂板を入れると長持ちすると思います。

対象商品 : 86921877
2023-03-24
用途: 木材などのカット
サービス業

使用していると本体も少しずつ削れていくので
消耗品なのかなと感じました。使用の工夫次第で使い易さは変わると思いますが使わないで素材をカットするより少しマシかなくらいです。値段相応の商品です。

対象商品 : 86921877
2022-05-16
用途: 趣味の木工
株式会社たかやま不動産業

値段安く軽くてあつかいやすい、額縁作りに助かりました。

対象商品 : 86921886
2021-04-05
用途: 幅木の切断
建設業・工事業

きれいに切れる。
角の切断面同士の接合部もキレイ。。

対象商品 : 86921877
2019-02-18
用途: ウレタンスポンジ加工

ウレタンスポンジの加工用に小さなガイドブロックを探していました。手ごろな大きさで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86921877
2015-06-23
用途: パッキン用シリコンスポンジのカット

こいつは良い物を発見しました。
幅30mmのスポンジを切るのに、幅28mmのこれは誂えたようにバッチリです。
但し、使うためにはコマーシャルを描いた大きな商品シールを剥がす必要があります。
これが剥がしにくいのが致命的な欠陥。
メーカのコマーシャルのためにユーザーに不便を強いるのは、傲慢で身勝手な行為に他なりません。
このシールさえなければ満点の出来です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする