水平ブラケット ガラス棚板用

水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(7件のレビュー)
用途ガラス棚専用ブラケット材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76099913A-10127(内側)
410279
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
76099922A-10157(内側)
440299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
76099931A-10187(内側)
480339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
76099947A-10217(内側)
500349
349
384(税込)
当日出荷
76099956A-10257(内側)
550379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り1点です
76099965A-10277(内側)
560379
379
417(税込)
4日以内出荷
76099974A-10307(内側)
610419
419
461(税込)
当日出荷
76099983A-10337(内側)
660459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
76099992A-10367(内側)
700479
479
527(税込)
当日出荷
76100001A-10397(内側)
830569
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
76100017A-10457(内側)
970649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 洗剤を乗せるガラス棚に使用

これはスマートなガラス棚専用のブラケットです。ロイヤルは一流のメーカーで一般の人にはあまり馴染みが有りませんが、什器「じゅうき」と呼ばれる店舗などに使う機材を作っています。
他に鋼製棚柱とガラス板棚が必要ですが全てモノタロウで揃います。
洗剤を置く棚は汚れてもガラスなら綺麗に拭き取れるので自宅に設置していますが、息子の新築の家にも設置したら喜んでくれました。

対象商品 : 76099983
2021-10-09
用途: 店内展示什器に使用
卸売・小売業

金曜日に注文したら、火曜日には届いたので大変助かりました。

対象商品 : 76099922
2019-04-15
用途: 棚作成
農・林・水産業

しっかりしていて、ガラス板以外でも使えそうです。ステンレス棚板を使い水切り棚として使用するつもりです。

対象商品 : 76099983
2019-03-28
用途: 物置
サービス業

普通に、良かったと思う。
私は、板を引いて物置にしております。

対象商品 : 76099974
2017-08-06
用途: ガラスショーケースに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラケットにゴム製?のガラス受けもちゃんと付属していました。
購入前に取り付け部の幅とブラケットの幅がピッタリサイズでは無かったので少し心配しましたが、問題無く取り付け使用出来ました。

対象商品 : 76099983
2017-02-17
用途: 大工工事

棚受けに使用しました。かなり便利の良いものだと実感しました。

対象商品 : 76099983
2015-06-16
用途:

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする