SK(新潟精機)
三方締クランプ
三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
用途
固定・接着作業に
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
65
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
141
材質(本体)
スチール
厚さ(mm)
21
質量(g)
440
全幅(mm)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86923313
S-65T3
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください