曜日別特売

締ハタ金 連動金具付

締ハタ金 連動金具付 - SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付 - SK(新潟精機)
(3件のレビュー)

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。

用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923331FCI-3603604401330077
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
86923347FCI-4504505301543077
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86923356FCI-6006007001975085
5,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
86923365FCI-7507508501986085
6,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
86923374FCI-90090010001997085
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923365
2020-06-03
用途: 木工
東京芸術大学教育・研究機関

ネジと留め金が固定されていて、ネジの回転についてくるのでとても使いやすいです。満足しています。

対象商品 : 86923356
2018-11-20
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

連動金具は重宝しています
よく締まるので良いと思います

対象商品 : 86923347
2018-10-23
用途: 日曜大工
その他業種

スピーカーボックスを作る際の接着押さえに使っています。
連動金具がついているのでたいへん便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする