曜日別特売

真鍮ハタ金

真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)真鍮ハタ金 - SK(新潟精機)
(8件のレビュー)

木工作業用締付具

用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923383BFC-15012515075032
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86923392BFC-18015518075433
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86923401BFC-24021024089236
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86923417BFC-300270300810436
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923383
2021-12-25
用途: 木工全般

家にいるハタ金(父親が40年くらい前から使っていた)と同じ物を探していましたが、モノタロウさんにありました。新潟精機のものだったのですね。
小さいのに強く締め込んでもシャフトが曲がり難く、剛性があります。

対象商品 : 86923392
2021-10-08
用途: 木工
塚田造園農・林・水産業

小板繋ぎにつかっています。使いやすいです。いろんなサイズを求めたいです。

対象商品 : 86923401
2021-02-22
用途: 木工作業

しっかりとした製品で、安心して使えます。
ネジが普通の蝶ネジのような板で無く、丸棒でできているのでしっかりしています。

対象商品 : 86923383
2020-08-10
用途: 墨付け・接着固定用
建設業・工事業

同様の商品で小型の物を探してました。
小物作業の時、助かってます。

対象商品 : 86923417
2018-12-14
用途: 日曜大工 板材の接合
その他業種

小型のスピーカーボックス製作時、板材接合の固定に使っています。
小型軽量なのでたいへん重宝しています。

対象商品 : 86923383
2017-05-31
用途: 木工部品を接着する時の固定に使用
有限会社タケチクリーンサービス業

シッカリした作りで製品は十分なのですが、塗装していると滑って外れたりするので固定する金属部分にコルクか何かを貼る必要があります。

対象商品 : 86923383
2015-01-15
用途: 模型部品の水平を出すため、定盤と部品を固定するのに使用。

以前から同じ物を使っていましたが、追加が必要になったので買い増ししました。
真鍮製ですが、丈夫で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86923417
2015-08-11
用途: DIY
農・林・水産業

大変使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする