曜日別特売

パイプカッタ替刃

パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)パイプカッタ替刃 - SK(新潟精機)
(8件のレビュー)

切れ味バツグン

用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
外径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923611PCB-1PC-M、PC-L、L-50、LS-32185
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86923627PCB-2PC-M、PC-L、L-50、LS-32185
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
86923636PCB-3PC-S184
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
86923645C-6722LS-67226
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86923654AP-22BAP-22163
1,250
取扱い終了
86923663RPC-29BRPC-29185
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【パイプ類を簡単操作で確実に切断】パイプカッタ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923627
2023-02-21
用途: 道具のメンテナンス
その他業種

モノタロウブランドのチューブカッター クイックセッティングタイプ
の替え刃として購入しました。
付属のと各部サイズの違いは分かりません。
まだ付属のが一つあるので、本格的には使ってませんが、
試しにイレクターのパイプを切ってみましたが、
付属のと同様にカットできました。

対象商品 : 86923645
2022-01-05
用途: 鋼管パイプの切断

他社製のパイプカッターに使っています。サイズが明記されていたので、安心して購入できました。できればセンターの穴のサイズも記載があれば買いやすいと思います。
切れ味良い上に刃こぼれも少ないので以外と長持ちします。

対象商品 : 86923611
2021-12-20
用途: 装置の添付品

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品 : 86923645
2021-09-28
用途: 単管切断
サービス業

たいへんよく切れ耐久性もあって大満足です。サイズが豊富なのが良いですね。モノタロウブランドに取り付けて使用しています。

対象商品 : 86923611
2020-09-23
用途: ステンレスパイプ切断時に
有限会社 港都建設建設業・工事業

替え刃を買いに行くのが面倒で購入しました。
大変満足です。

対象商品 : 86923611
2018-03-08
用途: フレキシブル管カット用
エス・エヌ・ケー株式会社製造業

ステンレスも問題なくカットでき、重宝に使わせて頂いています。

対象商品 : 86923645
2018-01-15
用途: 単管パイプの切断

二枚組なので不測の事態の際にすぐ交換できて安心。切れ味も良い。

対象商品 : 86923611
2016-05-23
用途: 屋外用ステンレス手摺のカットに使用。

以前使用した刃は直ぐに切れなくなりましたが、当カッターの刃は切れ味が変わらず素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする