曜日別特売

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。

商品タイプホルダー全長(mm)149.3質量(g)10.9方式ノック式色数5色用ホルダー内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87098532UE5H508.13ピンク
500
399
439(税込)
当日出荷
87098541UE5H508.24ブラック
500
399
439(税込)
当日出荷
87098557UE5H508.34ラベンダー
500
399
439(税込)
当日出荷
87098566UE5H508.48スカイブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
87098575UE5H508.66ローズピンク
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87098541
2014-12-11
用途: 会議
有限会社テックス

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする