スタイルフィット シャープ リフィル 0.5mm

スタイルフィット シャープ リフィル 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

シャープには、強度を保ったままくっきりなめらかな「ユニ ナノダイヤ」芯を採用しています。

商品タイプリフィル全長(mm)99.3質量(g)1.3適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.5入数1本芯色色数単色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87098672M5R189
180
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87098672
2019-07-12
用途: 仕事中、書類のチェックに利用
勝田脳神経外科医療・福祉・介護関連業

芯がすぐ詰まるようになった際、前は安いコンボペンを新規に買ってシャープペン軸の部品を流用していたので、ここだけバラで購入できると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 87098672
2016-12-13
用途: ジェットストリーム
農・林・水産業

ボールペンの替え芯は消耗品なので手に入るが、シャーペン部は交換部品となるのでふつう
置いてない。助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする