uni(三菱鉛筆)
かきかたグリッパーえんぴつ ピンク
(1件のレビュー)
商品タイプ
本体
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
主な用途
こども用
芯色
黒
色(軸)
ピンク
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87099354
K69052B
2B
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
87099363
K6905B
B
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください