曜日別特売

鉛筆ユニスター

鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)鉛筆ユニスター - uni(三菱鉛筆)
(4件のレビュー)
商品タイプ本体質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21主な用途一般用芯色内容量1箱(12本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87099512US2H2H
840
699
769(税込)
当日出荷
87099521USHH
840
699
769(税込)
当日出荷
87099537USHBHB
840
699
769(税込)
当日出荷
87099546USBB
840
699
769(税込)
当日出荷
87099555US2B2B
840
699
769(税込)
当日出荷
87099564US3B3B
840
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87099564
2021-06-21
用途: 生徒指導のための学習時に使用
運輸・通信業

書き心地はソフトで非常に書きやすい。ただし、記入後のノートに触れた手が真っ黒になる。

対象商品 : 87099564
2017-11-25
用途: 孫の学習用です
農・林・水産業

自分も前しごとで、ユニばかり使用していましたから。孫たちにも勧めてます

対象商品 : 87099537
2016-06-22
用途: 記録用
国立大学法人広島大学

使いやすいです.ほかの物のついでに頼めるので助かります.

対象商品 : 87099521
2016-08-14
用途: 大工工事に使用
有限会社 山口工務店

いつも使っているので問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする