uni(三菱鉛筆)
鉛筆ハイユニ
商品タイプ
本体
質量(g)
167
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
61×208×25
主な用途
一般用
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87099747
HU3B
3B
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
87099756
HUH
H
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
87099765
HU2H
2H
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください