uni(三菱鉛筆)
プロマーク PB-105T 黄 2
(2件のレビュー)
インク色
ボールペン(黒)+蛍光ペン(黄)
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
白
質量(g)
10.1
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式
材質(軸)
再生PP樹脂
線幅(mm)
4.0
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
12.8×16.8×145.6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 176
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87100492
PB105T.2
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください