曜日別特売

プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色

プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 - uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 - uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87101506PM150TRK.13蛍光桃
150
109
120(税込)
当日出荷
87101515PM150TRK.2蛍光黄
150
129
142(税込)
当日出荷
87101524PM150TRK.4蛍光橙
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101506
2022-09-25
用途: 店内のポップを書くのに便利。
有限会社アドスサービス業

ケント紙に値段を書いたりしますが、このペンは裏面にも滲まなくて経済的です。

対象商品 : 87101506
2019-09-25
用途: 事務作業
個人のお客様

白い紙に印字された文字を強調する際に使用。
蛍光ペンでは薄く目立たない。
くっきり濃い色で、裏うつりしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする