プロッキー専用カートリッジ芯 細字丸芯

プロッキー専用カートリッジ芯 細字丸芯 - uni(三菱鉛筆)
(4件のレビュー)
商品タイプ替芯適合PM-150TR質量(g)1.3線幅(mm)1.2~1.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×4線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87101533PMS54BM
50
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101533
2024-08-20
用途: アロマペンダントの替え芯用
運輸・通信業

本来の使途とは異なりますが、アロマペンダントの替え芯としては、これがベストです。ポスカの替え芯も良いです。精油の染み込み度合い、耐久性、出し入れ容易。

2022-04-14
用途: 芯の交換

田舎なので、どこのお店にも置いてませんでした。注文できて助かりました。余談ですが、プロッキーは、インクだけでなく、芯まで交換できるのでものすごく経済的です。

対象商品 : 87101533
2021-09-18
用途: スケッチ
一千一秒その他業種

ほかの店舗にあまりなく、こちらにあったので助かりました。

対象商品 : 87101533
2018-01-18
用途: ペン先の交換に。
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高です。
ペン先と、替えインク。
両方とも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする