曜日別特売

プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯

プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)
商品タイプ替芯適合PM-150TR、PA152TR質量(g)1.4線幅(mm)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×5線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87101542PMS57FK
50
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101542
2016-03-06
用途: 模造紙への書き込み

このようなマニアックな商品まで品揃えしてくれるmonotaROさんに感謝
ホワイトボードを使うほどの状況じゃないとき、
模造紙とプロッキーの組み合わせが、費用対効果で一番良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする