uni(三菱鉛筆)
プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット
(1件のレビュー)
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
インク色
5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラ
商品タイプ
使い切り本体
質量(g)
49.7
タイプ
ツイン
材質(ケース)
PP樹脂
線幅(mm)
0.6~4.0
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×61×17
インク
水性
色数
5色
線の太さ
細/太
内容量
1セット(5色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87101813
PUS102T5CS
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください