油性ボールペン替芯 SJ-7

油性ボールペン替芯 SJ-7 - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合ピュアモルト SS-2005質量(g)1.4適合本体シリーズ名ピュアモルト単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×108繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87102041SJ7.24
80
58
64(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102041
2024-02-12
用途: 少し高級ボールペンの再利用
その他業種

ぴったり装着できました。元の芯はNSJ7とかだったのでもしかして合わないかもと思いつつ
買ってよかったです。

対象商品 : 87102041
2018-01-16
用途: 日常の書き物
製造業

今使っているボールペンが書けなくなり、替え芯を探していたが、文房具屋になくモノタロウで発見。送料のかからないように他の品物と同時に購入。こんなレアなものまで販売していて大助かりです。

対象商品 : 87102041
2016-11-10
用途: 事務仕事

使えなくなっていた、ちょっと良いボールペンが復活しました。こんな細かい商品まで取り扱って呉れていて非常に助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする