uni(三菱鉛筆)
油性ボールペン替芯 1.0芯
適合本体シリーズ名
VERY楽ボ単色
入数
1本
質量(g)
1.2
先端ボール径(mm)
1
インク
油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×143.5
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87102093
SA10N.15
赤
1
3×143.5
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
翌々日出荷
87102102
SA10N.24
黒
1
3×143.5
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
87102111
SA10N.33
青
1
3×143.5
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください