ユニボールシグノ エコライター

ユニボールシグノ エコライター - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ エコライター - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ エコライター - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ エコライター - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ エコライター - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87103317UM100EW.15
100
70
77(税込)
当日出荷
87103326UM100EW.24
100
70
77(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
87103335UM100EW.33
100
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87103317
2024-03-25
用途: 事務作業
製造業

コノユニボールシグノは色に関係なく前からずっと使っています。
滑らかさにおいては他の追随を許さないくらいの品質です。
最近似たようなのが出てきますが、やはりこれが一番。
終売しないで欲しいですね。

対象商品 : 87103326
2024-05-28
用途: 事務所内で

替え芯がいっぱいあったので購入しました。
太めが好きな人はいいと思います。

対象商品 : 87103317
2020-01-24
用途: 事務仕事

シグノが一番書きやすく、これで書くと字もきれいになる気がします。
リーズナブルなままでいて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする