曜日別特売

ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10

ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 - uni(三菱鉛筆)
(6件のレビュー)
質量(g)2.7先端ボール径(mm)1寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5適合UM-153(ユニボールシグノ太字)適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87103685UMR10.15
80
61
67(税込)
当日出荷
87103694UMR10.24
80
61
67(税込)
当日出荷
87103703UMR10.33
80
61
67(税込)
当日出荷
87103712UMR10.64ブルーブラック
80
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87103694
2022-12-23
用途: 読み上げ用のメモ作成時
妙智寺

なめらけで描き心地も良い 書いてある文字(自分の悪筆はおいといて)は読みやすい

対象商品 : 87103685
2022-07-27
用途: カードのサイン
医療・福祉・介護関連業

インク漏れがなく、サイン等大変書きやすくお勧めです・

対象商品 : 87103685
2020-08-18
用途: 事務作業時
不動産業

兎に角、ノンストレスである。インクがたっぷりと出てくるので筆圧も必要なく肩がこらない。自分は「太字」を使用しているのだが字に太い、細いのメリハリがつけられる所が気に入っている。極々稀にではあるが、ドバァーっと出たりするのでペン先を目視し注意しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 87103685
2020-10-29
用途: 丸つけ
教育・研究機関

すごく気に入っている赤ペンです。特に、芯が太いのではっきりと丸つけが出来る点が良いです。芯のみ沢山購入してリピしてます。

対象商品 : 87103685
2020-03-02
用途: 社内書類のチェック

社内書類のチェックなどする際に、部署内でいろいろな条件をクリアしたペンです。
チェックした印が太いので視認性が良い、
ゲルインクなので注意事項など書く際にプチストレスがない。
油性ペンのような裏移りがない。
インクの特性上、直ぐになくなるので購入する際は大目に注文します。

対象商品 : 87103694
2018-09-26
用途: 事務作業
ヌカタ歯科

1.0mmは筆圧間、とめ、はね、はらいが表現しやすいが、インクの減りがけっこう早い。替え芯の存在は経済的で、価格的にも満足であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする