シャーシリーマ

シャーシリーマ - SK(新潟精機)
(12件のレビュー)

Tハンドルで効率的に力をかけ切削ができます。

用途
薄板のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
薄板・アルミ・PC・塩ビ管・木材等の加工に
加工材料薄鉄板、アルミ板、黄銅板、塩ビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923681C-13~10
1,200
取扱い終了
代替品有
86923697C-23~14
1,400
取扱い終了
代替品有
86923706C-34~20
2,000
取扱い終了
代替品有
86923715C-44~31
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86923681C-163274480CR-1C-1 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274480シャーシリーマSK(新潟精機)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86923697C-263274489CR-2C-2 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274489シャーシリーマSK(新潟精機)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86923706C-363274498CR-3C-3 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274498シャーシリーマSK(新潟精機)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86923715C-463274507CR-4C-4 シャーシリーマ SK(新潟精機) 63274507シャーシリーマSK(新潟精機)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923715
2023-02-15
用途: 製造

工具としての品質には問題ないと思います。しかしながら加工対象の板がかなりしっかりしていないと最大31mmの直径をあけるには無理が生じます。これは工具の問題ではなくて、この工具を使える材料が限られてしまうということです。

対象商品 : 86923706
2023-01-19
用途: 穴の大きさ調整
一般社団法人Sayer

現在使用中のリーマが切れにくくなったので購入したが、実際使ってみると穴が6角形になってしまう。使い方だろうか。前のリーマではこんなことはなかった。プラスチックに使ったのだが何回試してもダメ。

対象商品 : 86923697
2020-06-04
用途: 突板への穴加工
製造業

数か所にφ5~14mmの穴加工を行った木材に突板を貼付けた後、
突板にその穴に通す加工を本シャーシリーマにて行いました。
この加工をデザインカッターにても行ってみたのですが、当方の腕では
シャーシリーマの方が簡単にきれいに仕上がりました。
買ってよかったです。

対象商品 : 86923681
2020-08-11
用途: DIYでドラムに穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤を使わず、傷つけてホジホジで使いました。気持ちよくほれます。1tほ鉄板ですが、サクッと削れました。オーバーシュートに気を付けてください(笑)

対象商品 : 86923697
2020-09-08
用途: アルミパイプのバリ取り
卸売・小売業

今までリューターで削り落としていたが面倒だったのでかなり楽になった。

対象商品 : 86923715
2019-03-07
用途: アルミ板の穴加工

価格がリーズナブルで、径が4mmから31mmと幅があるので使いやすい。

対象商品 : 86923715
2018-06-01
用途: シャーシ加工
医療法人社団 耳順会

他のメーカーよりサイズの大きいものがあるので良い。

対象商品 : 86923715
2017-10-28
用途: 丸ノコの刃をグラインダーに使用するために使いました
有限会社サンヨウ

不具合なく使用できました。切れ味も申し分なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーシリーマーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/409/
2022-09-22

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする