スクレーパ

スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)スクレーパ - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)
用途バリ取り面作業内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923724CF-02146222227(替刃)CFB-45S、CFB60B
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86923733CFS-02182352267(替刃)CFB-45S、CFBS-16
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
86923742CFP-02138131150(替刃)CFB-45S、CFB60B
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
86923751CFE-03156(最短時)242468(替刃)CFB-45S、CFB60B、CFBM-90B
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923742
2020-03-05
用途: 金属のバリ取りに
その他業種

どこの製品もハンで押したように回転するタイプで
私はそれが使いにくいので本機を購入(何故かこれを書いている商品写真は赤い回転タイプの物だが購入したのは金属の固定型の物)。

対象商品 : 86923742
2017-01-19
用途: 工作用
その他業種

オール金属なので、質感・見た目が良いです。替刃が1本ついているのも良いです。今まで、ニッパーでバリ取りしていましたが、専用器具があると、やはり便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする