曜日別特売

フレックスブラインドリベット

フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)フレックスブラインドリベット - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応
マンドレルの抜け強度が強い

用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
締付可能厚(mm)
下穴径(Φmm)
質量(1本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86924677FX-4011パック(70本)3.28.16.4470.8~4.73.3~3.41g
800
629
692(税込)
当日出荷
86924686FX-4021パック(70本)3.211.16.4474~7.93.3~3.41g
800
629
692(税込)
当日出荷
86924695FX-5011パック(50本)49.38471.2~6.34.1~4.22g
800
639
703(税込)
当日出荷
86924704FX-6011パック(30本)4.810.59.5521.6~6.44.9~53g
800
679
747(税込)
当日出荷
86924713FX-6021パック(30本)4.815.89.5524.8~11.44.9~53g
800
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86924686
2025-09-16
用途: 釣り台作り
その他業種

以前に買ったブライドリベットより軸が太く止め口も
大きく良く締まります、

2025-07-23
用途: キャスター取付
株式会社アップライト飲食業

板の厚さにフレキシブルに対応出来るのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする