SK(新潟精機)
ブラインドリベット CPタイプ
(1件のレビュー)
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能
スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途
母材と部材の締結に
下穴径(Φmm)
4.2~4.3
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
11.3
寸法C(mm)
6.4
材質(キャップ)
ナイロン6
質量(1本)
1g
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
締付可能厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86924801
DAS541CP
48
1.0~1.6
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
86924817
DAS542CP
47
1.6~3.2
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
86924826
DAS543CP
45
3.2~4.8
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください