SK(新潟精機)
ボールポイントレンチセット
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
タイプ
ミリ(ボールポイント)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
26
全長(mm)
108
質量(g)
220
レンチサイズ(mm)
2.5、3、4、5、6、8
全幅(mm)
30
焼入硬度
HRC45~53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86924932
HKS-B2
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください