N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカN200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - ナカツカ
(1件のレビュー)

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)80仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76106107N200ベージュ70
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106116N200ベージュ73
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106125N200ベージュ76
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106134N200ベージュ79
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106143N200ベージュ82
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106152N200ベージュ85
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106161N200ベージュ88
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106177N200ベージュ91
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106186N200ベージュ96
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106195N200ベージュ101
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106204N200ベージュ106
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106213N200ブルー70
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106222N200ブルー73
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106231N200ブルー76
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106247N200ブルー79
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106256N200ブルー82
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106265N200ブルー85
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106274N200ブルー88
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106283N200ブルー91
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106292N200ブルー96
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106301N200ブルー101
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106317N200ブルー106
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106326N200ネイビー70
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106335N200ネイビー73
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106344N200ネイビー76
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106353N200ネイビー79
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106362N200ネイビー82
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106371N200ネイビー85
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106387N200ネイビー88
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106396N200ネイビー91
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106405N200ネイビー96
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106414N200ネイビー101
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106423N200ネイビー106
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106432N200ストーングレー70
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106441N200ストーングレー73
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106457N200ストーングレー76
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106466N200ストーングレー79
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106475N200ストーングレー82
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106484N200ストーングレー85
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106493N200ストーングレー88
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106502N200ストーングレー91
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106511N200ストーングレー96
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106527N200ストーングレー101
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
76106536N200ストーングレー106
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76106405
2013-11-01
用途: 電気工事作業、通信工事作業

思っていたよりも、布地が薄手でした。動き易いとは思いますが、何だか耐久性に疑問が湧く感じです。特に、腰ポケット(前後左右4つ全て)の裏地の布は大変薄く、ついつい小ネジ類とかの固い小物とかを放り込んでいると、ポケットの中が破けて落としてしまいそうな不安があります。物入れ用ポケットは腿(膝上)のポケットを使えば大丈夫ですが、おそらく数ヵ月後にはうっかり忘れて、腰ポケット破れの不安が現実化しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする