ナカツカ
N303 制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)
カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
仕様
隠しドットボタン(袖口)、ダブルポケット、袖ペン差し、ネーム差しペン差し用カット、オリジナル織りマーク、脇メッシュ
種別
長袖シャツ
シリーズ
制電ストレッチシリーズ
混率(%)
ポリエスエル63、綿34、ポリウレタン3
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
制電ストレッチバーバリー
生地性能
製品制電、ストレッチ、イージーケア
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76106825
N303
ベージュ
SS
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106834
N303
ベージュ
S
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106843
N303
ベージュ
M
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106852
N303
ベージュ
L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106861
N303
ベージュ
LL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106877
N303
ベージュ
EL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106886
N303
ベージュ
4L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106895
N303
ベージュ
5L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106904
N303
ブルー
SS
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106913
N303
ブルー
S
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106922
N303
ブルー
M
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106931
N303
ブルー
L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106947
N303
ブルー
LL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106956
N303
ブルー
EL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106965
N303
ブルー
4L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106974
N303
ブルー
5L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106983
N303
ネイビー
SS
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76106992
N303
ネイビー
S
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107001
N303
ネイビー
M
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107017
N303
ネイビー
L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107026
N303
ネイビー
LL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107035
N303
ネイビー
EL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107044
N303
ネイビー
4L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107053
N303
ネイビー
5L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107062
N303
ストーングレー
SS
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107071
N303
ストーングレー
S
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107087
N303
ストーングレー
M
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107096
N303
ストーングレー
L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107105
N303
ストーングレー
LL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107114
N303
ストーングレー
EL
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107123
N303
ストーングレー
4L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
76107132
N303
ストーングレー
5L
¥
6,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください