曜日別特売

ヘルメットロック(車種別)

ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(車種別) - KIJIMA(キジマ)
(6件のレビュー)

あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
年式
ねじピッチ(mm)
材質
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112626303-1520ブラックKAWASAKI・Z1000 (10-13Y)、ニンジャ1000 (10-13Y)左側用-----
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76112644303-1521ブラックKAWASAKI・ニンジャ400R/ER-4n (11-13Y)、ニンジャ650R/ER-6n (09-11Y)、ER-6f (09-10Y)-ニンジャ400R 11Y(EX400CBF)
ニンジャ650R 09~11Y (EX650C9F・CAF・CBF)
ER-4n 11Y(ER400BBF)
ER-6n 09~11Y(ER650C9F・CAF・CBF)
----
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76112653303-1523ブラックHONDA・CBR250R (MC41・11-12Y)、CBR400R (NC47・13Y)、CB400F/X (NC47・13Y)-----CBR250R 2014-2017年式:15年まで適合確認
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76112687303-1526ブラックSUZUKI・GSX-R1000 (K9-L1)-----GSX-R1000 2009-2011年式:K9-L1に適合
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
26218903303-1575ブラック----スチール/ブラックZ125/PRO 2016-
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
26218912303-1580ブラック----スチール/ブラックCRF1000L アフリカツイン 2016-
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
76112635303-1520RブラックKAWASAKI・Z1000 (10-13Y)、ニンジャ1000 (10-13Y)右側用-----
3,400
取扱い終了
76112662303-1524ブラックYAMAHA・YZF-R1 (09-12Y)------
3,800
取扱い終了
76112671303-1525ブラックYAMAHA・XJ6 N/S (10-11Y)------
3,000
取扱い終了
76112696303-1527ブラックSUZUKI・GSR750 L1------
3,200
取扱い終了
76112705303-1528ブラックHONDA・CBR1000RR (08-11Y)------
オープン
取扱い終了
76112714303-1529ブラックYAMAHA・シグナスX SE44J------
オープン
取扱い終了
76112723303-1530メッキHONDA・PCX--32---
3,500
取扱い終了
76112732303-1533ブラックSUZUKI・アドレスV125S/ベーシック------
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112687
2024-05-09
用途: GSX-R750に取り付けました
美濃窯業株式会社製造業

ヘルメットをミラーに掛けていましたが、盗難の心配がありますので本品を購入しました。簡単に取り付けることができ、満足しています。

対象商品 : 76112705
2020-12-22
用途: CBR1000RR(SC59前期)用

車両へのフィッティングは全く問題ありません。ヘルメットロックのキーを、車両のキーと別で持ち歩くのが嫌だったので、キーシリンダーをバラしてピンを抜き、何でも回せるようにして使っています。
対応する車両のキーと、ベースキーの形が合っていればもっといいのですが、そこまで望むのはムリという物でしょう。

対象商品 : 76112635
2019-07-15
用途: 流用に
その他業種

VTR1000fに流用しました。
曲げ加工が大変でしたけど、何とかつきました。

対象商品 : 76112671
2018-02-04
用途: ツーリング途中でヘルメットの盗難防止
建設業・工事業

純正っぽい仕上がりでとても良いです。
残念なのは鍵が2本です、できれば3本つけていただければ満点なんですが・・・
純正のブランクキーは高いし、ホムセンなどの合鍵コーナーだとブランクキーすら探してくれないし困ったもんです。
ちなみに老舗の鍵屋さんで作ってもらいました(ブランクキー番号はM305でした)

対象商品 : 76112626
2018-02-07
用途: ヘルメットロック用。

専用品なので違和感なく取付られました。
精度もバッチリ♪

対象商品 : 76112626
2020-05-22
用途: バイクツーリング時

取付でリヤの外装に干渉している。もっとクリアランスをもった形状寸法にすべき。部番を間違えたのかと思ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする