ハンディポンチ

ハンディポンチ - SK(新潟精機)ハンディポンチ - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

先端焼入を施したセンターポンチ。
握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。

用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86925413HP-100100
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86925422HP-125125
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86925431HP-150150
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86925431
2018-02-06
用途: 鉄材加工(穴あけ時)
農・林・水産業

今まで、一回り小さいサイズを使用していたが、先端がつぶれてきたので買い替え、一回り大きいサイズにしたので、握りやすく、使いやすくなった。

対象商品 : 86925413
2017-09-27
用途: 現場道路上に金属鋲打ち込み作業
その他業種

測量基点鋲や境界点鋲打ち込みで最初にポンチでガイドホールを刻印し、振動ドリルで穴開け金属鋲を打ち込み作業の正確性や質の向上に役だっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする