阪神素地
チェストハイ ウェーダー(先丸)
先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。
ウェストベルト付き。
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色
カーキ
材質
CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)
2220(26cm)
足幅
2E
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
腰廻り(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76119233
CW-406
24
92
71
100
96
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76119242
CW-406
25
96
74
104
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76119251
CW-406
26
100
77
108
104
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76119267
CW-406
27
104
80
112
108
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76119276
CW-406
28
108
83
116
112
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください