曜日別特売
(5件のレビュー)

複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。

ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76119495-
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: カードキーや、キーの受け渡しに
運輸・通信業

倉庫ドアにセーフティーボックスを使用。暗証番号だけで受け渡しが可能な為重宝します。カードキー、キーを数本入れれます。

対象商品 : 76119495
2022-12-16
用途: 複数の出入りをする居室の改装工事に使用。
イシイ工業所建設業・工事業

思ったよりも大きく、ダイヤルを回すとき少し硬いのが使いずらいところ。

対象商品 : 76119495
2016-12-27
用途: キー・カードキーのセキュリティに利用
サービス業

使い勝手が良い。ただし、カードキーはホルダーから出さないと入らないのでもう少し中が広いといいな~でした。

対象商品 : 76119495
2016-05-02
用途: 自宅用
その他業種

鍵を紛失した時の為につけました。隠し場所があったのですが、これで安心です。

対象商品 : 76119495
2014-12-21
用途: ビル管理用のカギの保管

使い勝手はまあまあですが、ドアノブを使ってドア自体を開ける時が、ドアノブをつかむ面積が減ってしまい、開けずらくなってしまいました。メーカーには、何か良い改善策を行ってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする